{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | X-LOCK | |
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnung | 120 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | schräg | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565279 120 | |
EAN / GTIN | 4062406162566 | |
Herstellernummer | 565279 120 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Fächerschleifscheibe X-LOCK long life ZA konisch, ⌀ 125 mm, Körnung: 120
auf Anfrage
Sofort lieferbar
473 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
687 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 632 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
507 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Formbeschreibung | schräg | schräg | schräg | schräg |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | INOX | INOX; Stahl | INOX; Stahl |
Scheiben-⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |