{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A30S-BFXA | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 230 mm | |
Scheibenbreite | 2,5 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 7,5 mm - 12,5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 6.600 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563250 230 | |
EAN / GTIN | 9003176370701 | |
Herstellernummer | 637070 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trennscheibe PREMIUM*** 230 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 252 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
6,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 138 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
4,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | Winkelschleifer |
empfohlener Anstellwinkel | 90 | 90 |
Formbeschreibung | gerade | gerade |
für Materialstärken | 7,5 ;12,5 | 5,7 ;9,5 |
optimiert für Werkstoff | Stahl | Stahl |
Scheiben-⌀ | 230 | 230 |
Scheibenbreite | 2,5 | 1,9 |