{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A30S-BFXA | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Scheibenbreite | 2 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 6 mm - 10 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563250 125 | |
EAN / GTIN | 9003176370671 | |
Herstellernummer | 637067 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trennscheibe PREMIUM*** 125 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 664 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
3,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 892 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
2,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
empfohlener Anstellwinkel | 90 | 90 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | Stahl | Stahl |
Scheiben-⌀ | 125 | 125 |
Scheibenbreite | 2 | 1 |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe |