{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A30S-BFXA | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Scheibenbreite | 2,5 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 7,5 mm - 12,5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563250 178 | |
EAN / GTIN | 9003176370695 | |
Herstellernummer | 637069 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trennscheibe PREMIUM*** 178 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
326 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
4,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
901 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
3,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | gerade | gerade |
maximale Drehzahl | 8.500 | 8.500 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | Stahl | Stahl |
Scheibenbreite | 2,5 | 1,6 |
Spezifikation | A30S-BFXA | A46S-BF |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe |