Trennscheibe PREMIUM*** 115 mm

Artikel-Nr.: 563250 115

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,12 € / Stück
  • ab 25 Stück
    2,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
755 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Formbeschreibung: gekröpft
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90
  • optimiert für Werkstoff: Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen A
    Spezifikation A30S-BFXA
    Form 42
    Formbeschreibung gekröpft
    Scheiben-⌀ 115 mm
    Scheibenbreite 2,5 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    für Materialstärken 7,5 mm - 12,5 mm
    empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
    optimiert für Werkstoff Stahl
    Antriebsmaschine Winkelschleifer
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    maximale Drehzahl 13.300 min-1
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 563250 115
    EAN / GTIN 9003176370718
    Herstellernummer 637071

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Harte Hochleistungs-Trennscheibe speziell für Stahl-Bleche, -Profile und -Rohre mit höchster Standzeit.
    Nicht für INOX geeignet (Fe-, S- und Cl-Anteil > 0,1agv%).

    Verwendung:

    Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc.

    Spezifikation:

    A30S-BFXA.

    Hinweis:

    Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb