• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTH 23F R1.0 IC908 Wendelförmige Gewindefräswendeschneidplatten mit langer Schneidkante für die Fertigbearbeitung

Artikel-Nr.: 5607164
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607164
EAN / GTIN 7291075229592
Herstellernummer 5607164
L-Nummer L24290 194

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 27 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 27 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 8 mm
  • Anzahl Schneidkanten 1

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb