• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CR D080-MS IC328 Wendeschneidplatten für Konturfräser, 8-10mm Durchmesser.

Artikel-Nr.: 5601244
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIBALL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5601244
EAN / GTIN 7291075042634
Herstellernummer 5601244
L-Nummer L23970 329

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 5.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.3 mm

Merkmal:

  • Schneidenlänge max. (APMX) 5.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.3 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.04 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 1

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb