• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CM D.75-B-W1.00 Kugelkopffräser (HELIBALL).

Artikel-Nr.: 3181065
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIBALL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181065
EAN / GTIN 7291075265941
Herstellernummer 3181065
L-Nummer L23980 2135

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.51″ ,Gesamtlänge (OAL) 8″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 3 Degrees
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Eckenradius (RE): 3/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.51″
  • Ausführung Frontteil: B
  • Kopflänge (LH): 3-1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 90 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb