• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CM D08-A-W12 Profilwerkzeug mit Vollradius.

Artikel-Nr.: 3100556
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIBALL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100556
EAN / GTIN 7291075265798
Herstellernummer 3100556
L-Nummer L23980 155

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Durchmesser (DC/DCX) 8 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm
  • Ausführung Frontteil A
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CR D080-MS
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 90 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb