• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CM D.50-A-C.50 Kugelkopffräser (HELIBALL).

Artikel-Nr.: 3100703
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIBALL
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3100703
    EAN / GTIN 7291075265903
    Herstellernummer 3100703
    L-Nummer L23980 81

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.29″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Eckenradius (RE): 1/4″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.29″
    • Ausführung Frontteil: A
    • Kopflänge (LH): 1-1/4″
    • Gesamtlänge (OAL): 4″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 90 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Round

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb