• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CM D.31-A-W.50 Kugelkopffräser (HELIBALL).

Artikel-Nr.: 3100589
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIBALL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100589
EAN / GTIN 7291075265873
Herstellernummer 3100589
L-Nummer L23980 2321

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.315″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.21″ ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Eckenradius (RE): 0.157″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.315″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.315″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.21″
  • Ausführung Frontteil: A
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Gesamtlänge (OAL): 3″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 90 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb