• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-IC 123.00-134.99 Einrohr-Tiebohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880494
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4880494
EAN / GTIN 7291075240221
Herstellernummer 4880494
L-Nummer L24020 165

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 167 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 114 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O28
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 134.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 123 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 167 mm
  • Schaftlänge (LS) 70 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb