• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XPMT 25003UB IC908 Wendeschneidplatten für DSDEA- / DSD-IA-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 4809740
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4809740
EAN / GTIN 7291075235043
Herstellernummer 4809740
L-Nummer L24250 129

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Schneideinsatzdicke (S) 3.4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 14.5 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.4 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 14.5 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb