• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDD-E3 21.81-24.10 NOM 0 Zweirohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde und gelöteten Schneiden

Artikel-Nr.: 3350003
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3350003
EAN / GTIN 7291075227161
Herstellernummer 3350003
L-Nummer L24020 563

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 56 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I2
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 24.1 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 21.81 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 56 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb