• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NPMX 080308R-G IC908 Wendeschneidplatten für DSD-EC- / DDD-EC- / DSD-IC-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 4828573
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4828573
EAN / GTIN 7291075234428
Herstellernummer 4828573
L-Nummer L24250 208

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8.36 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Durchmesser Inkreis (IC) 8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 8.36 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb