• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-IC 52.00-56.99 Einrohr-Tiebohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880484
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4880484
EAN / GTIN 7291075240139
Herstellernummer 4880484
L-Nummer L24020 154

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 107 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 44 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O19
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 56.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 52 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 107 mm
  • Schaftlänge (LS) 40 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb