• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSC-IC 81.00-90.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe zum Aufbohren mit Innengewinde und einer Kassette

Artikel-Nr.: 3350222
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3350222
    EAN / GTIN 7291075241471
    Herstellernummer 3350222
    L-Nummer L24020 571

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 205 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 71 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-024
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 90.99 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 81 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 205 mm
    • Schaftlänge (LS) 70 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb