• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-EC 67.00-72.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880441
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4880441
EAN / GTIN 7291075239904
Herstellernummer 4880441
L-Nummer L24020 21

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 159 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 58 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I19
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 72.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 67 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 159 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb