• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-IC 91.00-98.99 Einrohr-Tiebohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880490
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4880490
EAN / GTIN 7291075240191
Herstellernummer 4880490
L-Nummer L24020 160

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 162 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 79 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O25
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 98.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 91 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 162 mm
  • Schaftlänge (LS) 70 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb