• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-EC 160.00-168.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880451
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4880451
EAN / GTIN 7291075240009
Herstellernummer 4880451
L-Nummer L24020 151

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 246 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 149 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I28
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 168.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 160 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 246 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb