• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDD-EC 100.00-106.99 Zweirohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880231
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4880231
EAN / GTIN 7291075238112
Herstellernummer 4880231
L-Nummer L24020 401

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 193 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 89 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I19
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 106.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 100 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 193 mm

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb