• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDD-EC 47.01-51.70 Zweirohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880223
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4880223
EAN / GTIN 7291075238037
Herstellernummer 4880223
L-Nummer L24020 388

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 102 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 43 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I11
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 51.7 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 47.01 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 102 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb