• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSC-IA 32.00-33.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe zum Aufbohren mit Innengewinde, einstellbarer Durchmesser

Artikel-Nr.: 4880186
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4880186
EAN / GTIN 7291075240467
Herstellernummer 4880186
L-Nummer L24020 14

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 26 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O13
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 33.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schaftlänge (LS) 25 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb