• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-E3 51.71-56.20 NOM 0 Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 2-und 4-gängigem Außengewinde, drei gelötete Schneiden

Artikel-Nr.: 4880033
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4880033
EAN / GTIN 7291075225266
Herstellernummer 4880033
L-Nummer L24020 9

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 82 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 43 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I15
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 56.2 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 51.71 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 82 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb