• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPMX 280716R-G IC806 Wendeschneidplatten für DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 4854216
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 4854216
EAN / GTIN 7291075422917
Herstellernummer 4854216
L-Nummer L24250 168

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 17 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Durchmesser Inkreis (IC) 17 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.5 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb