• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSC-IC 40.00-43.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe zum Aufbohren mit Innengewinde und einer Kassette

Artikel-Nr.: 4880188
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4880188
    EAN / GTIN 7291075241501
    Herstellernummer 4880188
    L-Nummer L24020 15

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 135 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 33 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-O16
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 43.99 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 40 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 135 mm
    • Schaftlänge (LS) 40 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb