• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GPS-08-25-155-DC IC908 Vollhartmetall-Führungsleisten für Tieflochbohrer

Artikel-Nr.: 4829535
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4829535
EAN / GTIN 7291075356199
Herstellernummer 4829535
L-Nummer L24020 612

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör Spindeln
  • Gesamtlänge (OAL): 25 mm
  • Schaftbreite (B): 8 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge (OAL): 25 mm
  • Schaftbreite (B): 8 mm