• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSTR-EC 160.00-171.99 Einzelrohr-Trepanierbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Patronen und einstellbarem Durchmesser (100-328 mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: 4841343
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4841343
EAN / GTIN 7291075467024
Herstellernummer 4841343
L-Nummer L24020 335

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 149 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I28
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 171.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 160 mm
  • Funktionslänge (LF) 229 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb