• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDC-EC 136.00-147.99 Doppelrohr-Ausbohrbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (40-184mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: 4841334
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4841334
EAN / GTIN 7291075466935
Herstellernummer 4841334
L-Nummer L24020 322

Beschreibung

Beschreibung:

DDC-EC 136.00-147.99

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 125 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 147.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 136 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10.4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 143 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Funktionslänge (LF) 205 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb