• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSC-IC 99.00-110.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe zum Aufbohren mit Innengewinde und einer Kassette

Artikel-Nr.: 4841297
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4841297
EAN / GTIN 7291075241495
Herstellernummer 4841297
L-Nummer L24020 267

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 225 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 90 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O26
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 110.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 99 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 225 mm
  • Schaftlänge (LS) 70 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb