• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-EF 17.71-18.90-FT Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 4824423
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4824423
EAN / GTIN 7291075354720
Herstellernummer 4824423
L-Nummer L24020 188

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 59 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I2
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 18.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 17.71 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 59 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb