• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 11.50-15D-M20-06 Gundrills Carrying Indexable Inserts with Single Chip Splitting Cutting Edge and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikel-Nr.: 4803313
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TRI-DEEP
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4803313
    EAN / GTIN 7291075483017
    Herstellernummer 4803313
    L-Nummer L24020 378

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 11.5 mm, Nutzlänge (LU) 181.8 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 11.5 mm
    • Funktionslänge (LF) 209 mm
    • L/D Bereich 15xD
    • Schaftlänge (LS) 50 mm
    • Nutzlänge (LU) 181.8 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb