• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZSGT 060204R-DT IC948 Deep Drilling Inserts with Single Chip Splitting Cutting Edge and a Wiper

Artikel-Nr.: 4800602
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4800602
EAN / GTIN 7291075483062
Herstellernummer 4800602
L-Nummer L24250 211

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb