• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 11.00-20D-M20-06 Gundrills Carrying Indexable Inserts with Single Chip Splitting Cutting Edge and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikel-Nr.: 4803583
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4803583
EAN / GTIN 7291075483024
Herstellernummer 4803583
L-Nummer L24020 376

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 11 mm, Nutzlänge (LU) 241.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 11 mm
  • Funktionslänge (LF) 269 mm
  • L/D Bereich 20xD
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 241.8 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb