• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TOGT 090305-GF IC908 Tiefbohr-Wendeschneidplatten mit 3 Schneidkanten, Wiper-Breitschlichtfase und Spanteilergeometrie

Artikel-Nr.: 5567391
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Artikelnummer 5567391
    EAN / GTIN 7291075404401
    Herstellernummer 5567391
    L-Nummer L24250 13

    Beschreibung

    Description:

    Indexable Drill Inserts, Corner Radius (RE) 0.5 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 8.32 mm, Insert Thickness (S) 3 mm

    Feature:

    • Corner Radius (RE) 0.5 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 8.32 mm
    • Insert Thickness (S) 3 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb