{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nennmaß | 60 mm | |
Toleranzklasse | 0 | |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 481030 60 | |
EAN / GTIN | 4045197235176 | |
Herstellernummer | 481030 60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0 60 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
74,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
41,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
116,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
23,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nennmaß | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |||
Toleranzklasse | 0 | 1 | 1 | 2 |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt |
Produktart | Endmaß | Endmaß | Endmaß | Endmaß |