{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nennmaß | 13 mm | |
Toleranzklasse | 0 | |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 481030 13 | |
EAN / GTIN | 4045197209146 | |
Herstellernummer | 481030 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0 13 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
66,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
31,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
44,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nennmaß | 13 | 13 | 13 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | ||
Toleranzklasse | 0 | 1 | 1 |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) |
Produktart | Endmaß | Endmaß | Endmaß |