Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0 0,5 mm

Artikel-Nr.: 481030 0,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 22,30 € /Stk.
  • 7,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN EN ISO 3650
    Nennmaß 0,5 mm
    Toleranzklasse 0
    Werkstoff legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Produktart Endmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 481030 0,5
    EAN / GTIN 4045197208309
    Herstellernummer 481030 0,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.
    Gr. 0,5 bis 10 − Querschnitt = 30×9 mm.
    Gr. 11 bis 500 − Querschnitt = 35×9 mm.
    Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.
    Toleranzklasse 0 als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit. Inklusive rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll.

    Hinweis:

    Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0 0,5 mm

    Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0 0,5 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    14 Stück sofort lieferbar
    66,40 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    306 Stück sofort lieferbar
    29,90 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    211 Stück sofort lieferbar
    16,35 €
    Nennmaß 0,5 0,5 0,5
    Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Toleranzklasse 0 1 2
    Werkstoff legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
    Produktart Endmaß Endmaß Endmaß

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb