{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nennmaß | 3,5 mm | |
Toleranzklasse | 0 | |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 481030 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197208989 | |
Herstellernummer | 481030 3,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0 3,5 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
51,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
25,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
34,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nennmaß | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | ||
Toleranzklasse | 0 | 1 | 1 |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) |
Produktart | Endmaß | Endmaß | Endmaß |