Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0 15 mm

Artikel-Nr.: 481030 15

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 22,30 € /Stk.
  • 7,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 15 mm
Toleranzklasse 0
Werkstoff legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 481030 15
EAN / GTIN 4045197209160
Herstellernummer 481030 15

Beschreibung

Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.
Gr. 0,5 bis 10 − Querschnitt = 30×9 mm.
Gr. 11 bis 500 − Querschnitt = 35×9 mm.
Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.
Toleranzklasse 0 als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit. Inklusive rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll.

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0 15 mm

Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0 15 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
64,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
31,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
49,60 €
Nennmaß 15 15 15
Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Toleranzklasse 0 1 1
Werkstoff legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2)
Produktart Endmaß Endmaß Endmaß

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb