{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±4 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Werkstoff | C-Stahl | |
Rollen Länge | 5 m | |
Rollen Breite | 50 mm | |
Dicke | 0,08 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478525 0,08 | |
EAN / GTIN | 2050001054098 | |
Herstellernummer | 411 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Fühlerlehrenrolle 50 mm×5 m, C-Stahl, Dicke: 0,08mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Fehlergrenze | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Rollen Breite | 50 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rollen Länge | 5 m | 5 m | 10 m | 5 m |
Werkstoff | C-Stahl | C-Stahl | C-Stahl | rostfrei |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |