{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±4 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz | T3 | |
Werkstoff | C-Stahl | |
Rollen Länge | 5 m | |
Rollen Breite | 12,7 mm | |
Dicke | 0,08 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478502 0,08 | |
EAN / GTIN | 4045197524379 | |
Herstellernummer | 478502 0,08 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m 0,08 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Fehlergrenze | ±4 | ±4 | ±4 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Rollen Breite | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Rollen Länge | 5 | 10 | 5 |
Werkstoff | C-Stahl | C-Stahl | rostfrei |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |