{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±7 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz | T3 | |
Werkstoff | C-Stahl | |
Rollen Länge | 5 m | |
Rollen Breite | 12,7 mm | |
Dicke | 0,25 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478502 0,25 | |
EAN / GTIN | 4045197524423 | |
Herstellernummer | 478502 0,25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m, C-Stahl, Dicke: 0,25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
Fehlergrenze | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Rollen Breite | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rollen Länge | 5 m | 10 m | 5 m |
Werkstoff | C-Stahl | C-Stahl | rostfrei |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |