{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±4 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz | T3 | |
Werkstoff | C-Stahl | |
Rollen Länge | 5 m | |
Rollen Breite | 12,7 mm | |
Dicke | 0,07 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478502 0,07 | |
EAN / GTIN | 4045197524362 | |
Herstellernummer | 478502 0,07 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m, C-Stahl, Dicke: 0,07mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |
Fehlergrenze | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm |
Rollen Breite | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rollen Länge | 5 m | 10 m | 5 m |
Werkstoff | C-Stahl | C-Stahl | rostfrei |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |
Toleranz | T3 | T3 | T3 |