{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±4 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz | T3 | |
Werkstoff | C-Stahl | |
Rollen Länge | 5 m | |
Rollen Breite | 12,7 mm | |
Dicke | 0,09 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478502 0,09 | |
EAN / GTIN | 4045197524386 | |
Herstellernummer | 478502 0,09 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fühlerlehrenrolle 12,7 mm×5 m, C-Stahl, Dicke: 0,09mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,09 mm | 0,09 mm |
Fehlergrenze | ±4 µm | ±4 µm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Rollen Breite | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rollen Länge | 5 m | 5 m |
Werkstoff | C-Stahl | rostfrei |
Toleranz | T3 | T3 |