{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±12 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Werkstoff | C-Stahl | |
Rollen Länge | 5 m | |
Rollen Breite | 50 mm | |
Dicke | 0,7 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478525 0,7 | |
EAN / GTIN | 2050001054234 | |
Herstellernummer | 428 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fühlerlehrenrolle 50 mm×5 m 0,7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,7 | 0,7 |
Fehlergrenze | ±12 | ±12 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Rollen Breite | 50 | 12,7 |
Rollen Länge | 5 | 5 |
Werkstoff | C-Stahl | C-Stahl |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |