{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±10 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Werkstoff | C-Stahl | |
Rollen Länge | 5 m | |
Rollen Breite | 50 mm | |
Dicke | 0,6 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478525 0,6 | |
EAN / GTIN | 2050001054227 | |
Herstellernummer | 426 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fühlerlehrenrolle 50 mm×5 m, C-Stahl, Dicke: 0,6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,6 mm | 0,6 mm |
Fehlergrenze | ±10 µm | ±10 µm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Rollen Breite | 50 mm | 12,7 mm |
Rollen Länge | 5 m | 5 m |
Werkstoff | C-Stahl | C-Stahl |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |