{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fehlergrenze | ±9 µm | |
Norm | Werksnorm | |
Werkstoff | C-Stahl | |
Rollen Länge | 5 m | |
Rollen Breite | 50 mm | |
Dicke | 0,4 mm | |
Produktart | Fühlerlehrenband |
Artikelnummer | 478525 0,4 | |
EAN / GTIN | 2050001054197 | |
Herstellernummer | 422 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fühlerlehrenrolle 50 mm×5 m 0,4 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
|
|
Dicke | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Fehlergrenze | ±9 | ±9 | ±9 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Rollen Breite | 50 | 12,7 | 12,7 |
Rollen Länge | 5 | 5 | 10 |
Werkstoff | C-Stahl | C-Stahl | C-Stahl |
Produktart | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband | Fühlerlehrenband |