Digitale Stromzange CM9-1

Artikel-Nr.: 473305 CM9-1
Rabatt
539,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 102,00 € /Stk.
  • 95,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 6.000
Grundgenauigkeit 1 %
akustischer Durchgangstest 0 – 45 Ω
Messverfahren TRUE RMS (AC)
Speicherfunktion HOLD; PEAK; ZERO
Wechselspannung AC 10 mV – 600 V
Gleichspannung DC 10 mV – 600 V
Wechselstrom AC 10 µA – 60 A
Widerstand 0,1 Ω – 600 kΩ
maximale Zangenöffnung 23 mm
Überspannungskategorie CAT II 600 V; CAT IV 300 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Produktart Stromzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473305 CM9-1
EAN / GTIN 4014651446823

Beschreibung

Ausführung:

Robustes und ergonomisches Kunststoffgehäuse mit beleuchtetem LC-Display. Sichere Wechsel- und Gleichstrommessung ohne Öffnen des Stromkreises. Messwert-/ Maximalwerteerfassung, Relativ-Messung.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen.
Die Leckstromzange CM9-1 ist ideal zur Fehlersuche in elektrischen Geräten, Maschinen und Anlagen geeignet. Isolationsfehler und unzuverlässig hohe Ableitströme lassen sich frühzeitig lokalisieren und somit Ausfallzeiten reduzieren. Im Gegensatz zur Isolationswiderstandsmessung erfolgt die Messung im laufenden Betrieb der Anlage/des Gerätes und hat keine negativen Auswirkungen auf empfindliche Bauteile. Schutz gegen externe Magnetfelder, Filterschaltung zur Dämpfung von Signalanteilen oberhalb der Grenzfrequenz, Tiefpassfilter.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb