Digitale Stromzange CM11

Artikel-Nr.: 473305 CM11

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 95,60 € /Stk.
  • 102,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 6.000
Grundgenauigkeit 1 %
Herstellerbezeichnung CM11
akustischer Durchgangstest 0 − 100 Ω
Messverfahren TRUE RMS (AC)
Speicherfunktion HOLD, MAX / MIN
Wechselspannung AC 0,01 V − 600 V
Gleichspannung DC 0,01 V − 600 V
Wechselstrom AC 0,1 mA − 20 A
Gleichstrom DC 0,1 mA − 10 A
Widerstand 0,1 Ω − 600 kΩ
maximale Zangenöffnung 23 mm
Überspannungskategorie CAT IV 300 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Stromversorgung 2× 081561 LR3
Produktart Stromzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473305 CM11
EAN / GTIN 4014651440678
Herstellernummer 044067

Beschreibung

Ausführung:

Robustes und ergonomisches Kunststoffgehäuse mit beleuchtetem LC-Display. Sichere Wechsel- und Gleichstrommessung ohne Öffnen des Stromkreises. Messwert-/ Maximalwerteerfassung, Relativ-Messung.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen.
Ideal zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Steuerungen, Geräten und KFZ-Elektrik. Präzises Messen von kleinen AC/DC-Strömen (Ableit-, Differenz- und Leckströmen).

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb